Siemens - SIRIUS ACT Tilbehør for merking Etikket for til holder/kapsling - 3SU1900-0AE81-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Sølv
Form - Kvadratisk
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209973534
Elnummer
4314499
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AE81-0AA0
Typebeskrivelse
4314499
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Sølv
Form:
Kvadratisk
Bredde:
27 mm
Høyde:
27 mm
Ytre diameter:
-99999 mm
Etikett - sølv farge,27 X 27MM, uten inskripsjon, påfør svart skrift selv


