Siemens - SIRIUS ACT Tilbehør for merking Etikket for til holder/kapsling - 3SU1900-0AC16-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Svart
Form - Rektangulær
Bredde - 27 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209969001
Elnummer
4314495
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AC16-0AA0
Typebeskrivelse
4314495
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Svart
Form:
Rektangulær
Bredde:
27 mm
Høyde:
12,5 mm
Ytre diameter:
-99999 mm
Etikett - svart farge, 12.5 X 27MM, uten inskripsjon, påfør hvit skrift selv