Siemens - SIRIUS ACT Tilbehør for merking Etikket for til holder/kapsling - 3SU1900-0AF81-0AA0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Uten
Farge - Sølv
Form - Kvadratisk
Bredde - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209962361
Elnummer
4314501
Leverandørens varenummer
3SU1900-0AF81-0AA0
Typebeskrivelse
4314501
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Uten
Farge:
Sølv
Form:
Kvadratisk
Bredde:
22 mm
Høyde:
22 mm
Ytre diameter:
-99999 mm
Etikett - sølv farge, 22 X 22MM, uten inskripsjon, påfør svart skrift selv