Utgått

Siemens - SIRIUS ACT Trykknapphode klar-illuminert 22MM rund matt metall design - 3SU1031-0AB70-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT Trykknapphode klar-illuminert 22MM rund matt metall design

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Fargeløs

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Type knapp - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209973626

Elnummer

4314541

Leverandørens varenummer

3SU1031-0AB70-0AA0

Typebeskrivelse

4314541

Farge på knapp:

Fargeløs

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,3 mm

Type knapp:

Andre

Kan belyses:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Verneklasse (IP) forside:

IP67/IP69K

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

11 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Grå

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Tykknapphode illuminert klar, 22MM rund med matt metall front og hardplast bakdel, med fjærretur