Siemens - SIRIUS ACT Trykknapphode - Rød: O 22MM rund svart hardplast - 3SU1000-0AB20-0AD0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT Trykknapphode - Rød: O  22MM rund svart hardplast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Type knapp - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209955226

Elnummer

4314597

Leverandørens varenummer

3SU1000-0AB20-0AD0

Typebeskrivelse

4314597

Farge på knapp:

Rød

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,3 mm

Type knapp:

Andre

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

Andre

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

11 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

Ja

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Trykknapphode-Rød- Med svart inskripsjon: O -Fjærretur. Svart hardplast design