Utgått

Siemens - SIRIUS ACT Trykknapphode svart-fjærretur 22MM rund matt metall design - 3SU1030-0AB10-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT Trykknapphode svart-fjærretur 22MM rund matt metall design

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Svart

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,3 mm

  • Type knapp - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209971691

Elnummer

4314529

Leverandørens varenummer

3SU1030-0AB10-0AA0

Typebeskrivelse

4314529

Farge på knapp:

Svart

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,3 mm

Type knapp:

Andre

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Metall

Verneklasse (IP) forside:

Andre

Åpningens bredde:

29,5 mm

Åpningens høyde:

11 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Grå

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Trykknapphode svart, 22MM rund med matt metall front med hardpast bakdel, med fjærretur