Utgått

Siemens - SIRIUS ACT Venderhode, 2 posisjons O-I 22MM rund matt metall design - 3SU1032-2BC60-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS ACT Venderhode, 2 posisjons O-I 22MM rund matt metall design

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Knapp

  • Farge på kontrollelement - Hvit

  • Type linse - Rektangulær

  • Hulldiameter - 22,3 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209960435

Elnummer

4314546

Leverandørens varenummer

3SU1032-2BC60-0AA0

Typebeskrivelse

4314546

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Knapp

Farge på kontrollelement:

Hvit

Type linse:

Rektangulær

Hulldiameter:

22,3 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Verneklasse (IP) forside:

IP67/IP69K

Kan belyses:

Ja

Farge på signallampe:

Hvit

Åpningens bredde:

32,3 mm

Åpningens høyde:

28,8 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Metall

Frontringsfarge:

Grå

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Venderhode 22MM rund med matt metall front og hardplast bakdel, 2 posisjons O-I med 45° vinkel :10:30H/12H med fjærkontakt, og mulighet for belysning med LED