Siemens - SIRIUS Kontaktor, S2, 40A 1NO+1NC, 230V AC, 3-pol - 3RT2035-1AP00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC - -99999...-99999 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 60 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 18,5 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209939226
Elnummer
4101082
Leverandørens varenummer
3RT2035-1AP00
Typebeskrivelse
4101082
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
230...230 V
Nominell matespenning Us ved DC:
-99999...-99999 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
60 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
18,5 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
-99999...-99999 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
40 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
35 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
18,5 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
30 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
Ja