Siemens - SIRIUS Kontaktor, S2, 80A 1NO+1NC, 230V AC, 3-pol - 3RT2038-1AP00

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS  Kontaktor, S2, 80A 1NO+1NC, 230V AC, 3-pol

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - -99999...-99999 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209941052

Elnummer

4101088

Leverandørens varenummer

3RT2038-1AP00

Typebeskrivelse

4101088

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell matespenning ved DC:

-99999...-99999 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

90 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

80 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

37 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

-99999...-99999 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

55 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

30 kW

Nominell driftseffekt NEMA:

50 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

Ja

Kontaktor, S2 80A merkestrøm,230V AC, 1NO+1NC integrert, skruklemmer