Siemens - SIRIUS Minnebrikke MSS og 3SK2 - 3RK3931-0AA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utvidelsesapparat
Type strømtilkobling - Stikktilkobling
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AS-Interface
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011209740884
Elnummer
4301076
Leverandørens varenummer
3RK3931-0AA00
Typebeskrivelse
4301076
Modell / utførelse:
Utvidelsesapparat
Type strømtilkobling:
Stikktilkobling
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, med kontakt:
0
Med avtakbare klemmer:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, sikkerhetsstyrt, forsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, med kontakt:
0
Antall utganger, signalfunksjon, uforsinket, halvleder:
0
Antall utganger, signalfunksjon, forsinket, halvleder:
0
Godkjent i henhold til UL:
Ja
Bredde:
10 mm
Høyde:
17,6 mm
Dybde:
16,3 mm


