Siemens - SIRIUS Motorvernbryter,70..80A - 3RV2031-4RA15

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS Motorvernbryter,70..80A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Innstillingsområde for overlastutløser - 70...80 A

  • Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser - 1040...1040 A

  • Utløserteknikk - Magnetisk

  • Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V - 22 kW

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 37 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4047621001821

Elnummer

4304821

Leverandørens varenummer

3RV2031-4RA15

Typebeskrivelse

4304821

Innstillingsområde for overlastutløser:

70...80 A

Innstillingsområde for momentan kortslutningsutløser:

1040...1040 A

Utløserteknikk:

Magnetisk

Nominell driftseffekt ved AC-3, 230 V:

22 kW

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

37 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Med integrert hjelpekontakt:

Ja

Antall poler:

3

Med termisk vern:

Ja

Fasebruddsensitiv:

Ja

Nominell driftsspenning:

690...690 V

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

80 A

Utførelse av betjeningselement:

Dreieknapp

Apparatkonstruksjon:

Innbyggingsapparat, fastmontert

Med integrert underspenningsutløser:

nei

Nominell verdi kortslutningsbrytestrøm Icu ved 400 V AC:

65 kA

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Høyde:

140 mm

Bredde:

55 mm

Dybde:

149 mm

Motorvernbryter,70..80A,klasse 10,skruklemmer,1NO+1NC