Siemens - SIRIUS Overlastrele 20..80 A - 3RB3036-2WB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SIRIUS Overlastrele 20..80 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Justerbart strømområde - 20...80 A

  • Antall hjelpekontakter normalt lukket - 1

  • Antall hjelpekontakter normalt åpne - 1

  • Utløseklasse - KLASSE 20

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209936355

Elnummer

4101063

Leverandørens varenummer

3RB3036-2WB0

Typebeskrivelse

4101063

Monteringsmetode:

Direktemontering

Justerbart strømområde:

20...80 A

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Utløseklasse:

KLASSE 20

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall hjelpekontakter som veksler:

0

Automatisk resetfunksjon:

Ja

Resetfunksjon inngang:

nei

Elektronisk overlastrele, moteres på kontaktor, skruklemmer, motor klasse 20