Siemens - SITOP Batterimodul 24 V/1.2 LEAD-ACID batterier for SITOP DC UPS Modul 6 A - 6EP1935-6MC01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Kapasitet:
1200 mAhHøyde inkl. poler:
106 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Størrelsesbetegnelse - Andre
Nominell spenning - 24 V
Kapasitet - 1200 mAh
IEC-betegnelse - Andre
Andre betegnelser - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4025515151258
Elnummer
4510794
Leverandørens varenummer
6EP1935-6MC01
Typebeskrivelse
4510794
Størrelsesbetegnelse:
Andre
Nominell spenning:
24 V
Kapasitet:
1200 mAh
IEC-betegnelse:
Andre
Andre betegnelser:
Andre
Antall celler:
12
Modell / utførelse:
Bly
Lengde:
108 mm
Høyde inkl. poler:
106 mm
Bredde:
96 mm
Batteripakke:
Ja
Egnet for EX-applikasjoner:
nei
Plastkapsling:
nei
Omgivelsestemperatur:
-15...50 °C
Egnet for hurtiglading:
nei
Vekt:
1800 g