Siemens - SITOP BUFFER FOR 6EP1X3X-3BAX0 - 6EP1961-3BA01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 24...24 V
Sekundærspenningsområde - 23,5...28,3 V
Reaktiv utgangseffekt - 960 VA
Overgangstid maks belastning - 0,166666666 min
SNMP - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4025515152576
Elnummer
4540321
Leverandørens varenummer
6EP1961-3BA01
Typebeskrivelse
4540321
Primærspenningsområde:
24...24 V
Sekundærspenningsområde:
23,5...28,3 V
Reaktiv utgangseffekt:
960 VA
Overgangstid maks belastning:
0,166666666 min
SNMP:
nei
Spenningstype:
DC
Høyde:
125 mm
Bredde:
70 mm
Dybde:
121 mm
Vekt:
1,2 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet
Konstruktionstype:
Gulvapparat


