Siemens - SITOP CNX8600 4X 10A Ekspansjonsmodul PSU8600 Ut: 24 V/4X 10 A DC - 6EP4437-8XB00-0CY0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP CNX8600 4X 10A Ekspansjonsmodul PSU8600 Ut: 24 V/4X 10 A DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Første utgangsspenning - 5...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 40 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 40 A

  • Utgangseffekt - 960 W

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515154495

Elnummer

4500229

Leverandørens varenummer

6EP4437-8XB00-0CY0

Typebeskrivelse

4500229

Første utgangsspenning:

5...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

40 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

40 A

Utgangseffekt:

960 W

Andre utgangsspenning:

24...24 V

Tredje utgangsspenning:

5...24 V

Maks utgangsstrøm 2:

10 A

Maks utgangsstrøm 3:

10 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Nominell utgangsspenning 2:

24 V

Nominell utgangsspenning 3:

24 V

Nominell utgangsstrøm 2:

10 A

Nominell utgangsstrøm 3:

10 A

Kortslutningssikker:

Ja

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Andre

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Innbyggingsbredde:

60 mm

Innbyggingshøyde:

225 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

60 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

150 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SITOP CNX8600 4X 10A Ekspansjonsmodul for PSU8600 Ut: 24 V/4X 10 A DC