Siemens - SITOP CNX8600 4X 5A Ekspansjonsmodul PSU8600 Ut: 24 V/4X 5 A DC - 6EP4436-8XB00-0CY0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Første utgangsspenning - 5...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 20 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 20 A
Utgangseffekt - 480 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4025515154488
Elnummer
4500228
Leverandørens varenummer
6EP4436-8XB00-0CY0
Typebeskrivelse
4500228
Første utgangsspenning:
5...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
20 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
20 A
Utgangseffekt:
480 W
Andre utgangsspenning:
24...24 V
Tredje utgangsspenning:
5...24 V
Maks utgangsstrøm 2:
5 A
Maks utgangsstrøm 3:
5 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Nominell utgangsspenning 2:
24 V
Nominell utgangsspenning 3:
24 V
Nominell utgangsstrøm 2:
5 A
Nominell utgangsstrøm 3:
5 A
Kortslutningssikker:
Ja
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Andre
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingsbredde:
60 mm
Innbyggingshøyde:
225 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
150 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


