Siemens - SITOP MODULAR 48V/20A - 6EP1457-3BA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 48...48 V
Maks utgangsstrøm 1 - 20 A
Nominell utgangsspenning 1 - 48 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 20 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4025515150824
Elnummer
4504420
Leverandørens varenummer
6EP1457-3BA00
Typebeskrivelse
4504420
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
48...48 V
Maks utgangsstrøm 1:
20 A
Nominell utgangsspenning 1:
48 V
Nominell utgangsstrøm 1:
20 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
400...400 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Utgangseffekt:
960 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
500...500 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
106 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingsbredde:
240 mm
Innbyggingshøyde:
225 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
240 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
125 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20