Siemens - SITOP PSE202U 10A Redundansmodul, Inn:/Ut: 24 V DC 2x 5A - 6EP1964-2BA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - DC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 10 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4025515153054
Elnummer
4500233
Leverandørens varenummer
6EP1964-2BA00
Typebeskrivelse
4500233
Type matespenning:
DC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
10 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
nei
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingsbredde:
30 mm
Innbyggingshøyde:
180 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
30 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
100 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20