Siemens - SITOP PSE202U REDUNDANCY - 6EP1961-3BA21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - DC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 40 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 40 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4025515152675
Elnummer
4540369
Leverandørens varenummer
6EP1961-3BA21
Typebeskrivelse
SITOP Power Supplies
Type matespenning:
DC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
40 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
40 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
nei
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingsbredde:
70 mm
Innbyggingshøyde:
225 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
70 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
120 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20