Siemens - SITOP PSE202U Redundansmodul, Inn:/Ut: 24 V DC Effekt <100 VA - 6EP1962-2BA00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - DC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 3,5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 3,8 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4025515153047
Elnummer
4500232
Leverandørens varenummer
6EP1962-2BA00
Typebeskrivelse
4500232
Type matespenning:
DC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
3,5 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
3,8 A
Nominell forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Justerbar utgangsspenning:
nei
Kortslutningssikker:
nei
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingsbredde:
30 mm
Innbyggingshøyde:
180 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
30 mm
Høyde:
80 mm
Dybde:
100 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


