Siemens - SITOP PSU100C 24V DC, 0.6A - 6EP1331-5BA00

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP PSU100C 24V DC, 0.6A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 0,6 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 0,6 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 13.85 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4025515152590

Elnummer

4504149

Leverandørens varenummer

6EP1331-5BA00

Typebeskrivelse

4504149

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

0,6 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

0,6 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

110...300 V

Utgangseffekt:

14 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

100...100 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

2,6 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Innbyggingsbredde:

22,5 mm

Innbyggingshøyde:

180 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

80 mm

Dybde:

100 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SITOP PSU100C 24 V/0.6 A, Stabilisert strømforsyning, Inngang: AC 100-230V AC, Utgang: DC 24 V/0.6 A