Siemens - SITOP PSU100D 24V/3.1A - 6EP1332-1LD00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 3,1 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 3,1 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4025515152927
Elnummer
4510803
Leverandørens varenummer
6EP1332-1LD00
Typebeskrivelse
SITOP Strømforsyning
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
3,1 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
3,1 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
240...240 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Utgangseffekt:
75 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
100...100 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
nei
Veggmontering:
Ja
For rekkemontasje:
Ja
Direktemontering mulig:
Ja
Bredde:
97 mm
Høyde:
128 mm
Dybde:
38 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20