Siemens - SITOP PSU200M 24VDC/5 A - 6EP1333-3BA10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 81.42 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4025515152873
Elnummer
4505332
Leverandørens varenummer
6EP1333-3BA10
Typebeskrivelse
4505332
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
5 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Nominell forsyningsspenning ved DC:
0...0 V
Utgangseffekt:
120 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
120...120 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
18 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Innbyggingsbredde:
70 mm
Innbyggingshøyde:
225 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
70 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
121 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
1
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


