Siemens - SITOP PSU200M PLUS 10 Inn: 120-230/230-500 V AC Ut: 24 V/10 A DC. beskyttende lakk - 6EP1334-3BA10-8AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP PSU200M PLUS 10 Inn: 120-230/230-500 V AC Ut: 24 V/10 A DC. beskyttende lakk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 10 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515154426

Elnummer

4500225

Leverandørens varenummer

6EP1334-3BA10-8AB0

Typebeskrivelse

4500225

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Utgangseffekt:

240 W

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

120...120 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsbredde:

70 mm

Innbyggingshøyde:

225 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

70 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

121 mm

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SITOP PSU200M PLUS 10 Strømforsyning, Inn: 120-230/230-500 V AC Ut: 24 V/10 A DC Versjon med beskyttende lakk