Siemens - SITOP PSU200M Plus 24VDC/5 A - 6EP1333-3BA10-8AC0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 5 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4025515154419
Elnummer
4505333
Leverandørens varenummer
6EP1333-3BA10-8AC0
Typebeskrivelse
4505333
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
5 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
5 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Utgangseffekt:
120 W
Andre utgangsspenning:
24...24 V
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
120...120 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Innbyggingsbredde:
70 mm
Innbyggingshøyde:
225 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
70 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
121 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


