Siemens - SITOP PSU300S 24V/20A - 6EP1436-2BA10
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Første utgangsspenning - 24...24 V
Maks utgangsstrøm 1 - 20 A
Nominell utgangsspenning 1 - 24 V
Nominell utgangsstrøm 1 - 20 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 210.43 kg CO2 eq.
Produktserie
EAN/GTIN
4025515151388
Elnummer
4504437
Leverandørens varenummer
6EP1436-2BA10
Typebeskrivelse
4504437
Type matespenning:
AC
Første utgangsspenning:
24...24 V
Maks utgangsstrøm 1:
20 A
Nominell utgangsspenning 1:
24 V
Nominell utgangsstrøm 1:
20 A
Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
400...400 V
Utgangseffekt:
480 W
Andre utgangsspenning:
0...0 V
Tredje utgangsspenning:
0...0 V
Maks utgangsstrøm 2:
0 A
Maks utgangsstrøm 3:
0 A
Justerbar utgangsspenning:
Ja
Kortslutningssikker:
Ja
Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
500...500 V
Stabilisert utgangsspenning:
Ja
Effektforbruk:
47 VA
Stabilisert:
Ja
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Skinnemontering er mulig:
Ja
Veggmontering:
nei
For rekkemontasje:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Innbyggingsbredde:
90 mm
Innbyggingshøyde:
225 mm
Direktemontering mulig:
nei
Bredde:
90 mm
Høyde:
145 mm
Dybde:
150 mm
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


