Siemens - SITOP PSU300S 24V/40A - 6EP1437-2BA20

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP PSU300S 24V/40A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 40 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 40 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 398.8 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4025515151395

Elnummer

4504632

Leverandørens varenummer

6EP1437-2BA20

Typebeskrivelse

4504632

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

40 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

40 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

400...400 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Utgangseffekt:

960 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

500...500 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

89 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

0

Innbyggingsbredde:

145 mm

Innbyggingshøyde:

225 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

145 mm

Høyde:

145 mm

Dybde:

150 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SITOP PSU300S 40A Stabilisert strømforsyning Inngang: 400-500V 3AC Utgang: 24V DC/40 A