Siemens - SITOP PSU8200 24 V/20 A. Inn: 3 400-500 V AC Ut: 24 V/20 A DC - 6EP3436-8SB00-0AY0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP PSU8200 24 V/20 A. Inn: 3 400-500 V AC Ut: 24 V/20 A DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 20 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 20 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515154440

Elnummer

4500226

Leverandørens varenummer

6EP3436-8SB00-0AY0

Typebeskrivelse

4500226

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

20 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

20 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

400...400 V

Utgangseffekt:

480 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

500...500 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Innbyggingsbredde:

70 mm

Innbyggingshøyde:

225 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

70 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

125 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SITOP PSU8200 24 V/20 A Strømforsyning, Inn: 3 400-500 V AC Ut: 24 V/20 A DC