Siemens - SITOP PSU8200 24VDC/10 A - 6EP3334-8SB00

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP PSU8200 24VDC/10 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 10 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4025515154365

Elnummer

4505335

Leverandørens varenummer

6EP3334-8SB00

Typebeskrivelse

4505335

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

10 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Utgangseffekt:

240 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

120...120 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontasje er mulig:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

3

Innbyggingsbredde:

55 mm

Innbyggingshøyde:

225 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

55 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

125 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SITOP PSU8200 24 V/10 A Strømforsyning. Input: 120/230 VAC. Output: 24 V/10 A DC