Siemens - SITOP PSU8200 24VDC/5 A - 6EP3333-8SB00-0AY0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP PSU8200 24VDC/5 A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 5 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 5 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515154358

Elnummer

4505334

Leverandørens varenummer

6EP3333-8SB00-0AY0

Typebeskrivelse

4505334

Type matespenning:

AC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

5 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

5 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Utgangseffekt:

120 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

Ja

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

120...120 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontasje er mulig:

nei

For rekkemontasje:

Ja

Innbyggingsbredde:

45 mm

Innbyggingshøyde:

225 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

45 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

125 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

SITOP PSU8200 24 V/5 A Strømforsyning. Input: 120/230 VAC. Output: 24 V/5 A DC