Siemens - SITOP UPS1100 batteri modul 24 V 7 Ah DC - 6EP4134-0GB00-0AY0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SITOP UPS1100 batteri modul 24 V 7 Ah DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Kapasitet:

7000 mAh
Se tilgjengelige varianter1200 mAh
Se tilgjengelige varianter2500 mAh
Se tilgjengelige varianter3200 mAh
Se tilgjengelige varianter12000 mAh

Modell / utførelse:

Bly
Se tilgjengelige varianterAndre

Høyde inkl. poler:

186 mm
Se tilgjengelige varianter106 mm
Se tilgjengelige varianter115 mm
Se tilgjengelige varianter130 mm
Se tilgjengelige varianter151 mm
Se tilgjengelige varianter168 mm
Se tilgjengelige varianter170 mm

Vekt:

6100 g
Se tilgjengelige varianter1800 g
Se tilgjengelige varianter1900 g
Se tilgjengelige varianter3200 g
Se tilgjengelige varianter3700 g
Se tilgjengelige varianter3800 g
Se tilgjengelige varianter6000 g
Se tilgjengelige varianter9000 g
Se tilgjengelige varianter9800 g

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelsesbetegnelse - Andre

  • Nominell spenning - 24 V

  • Kapasitet - 7000 mAh

  • IEC-betegnelse - Andre

  • Andre betegnelser - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515154303

Elnummer

4505204

Leverandørens varenummer

6EP4134-0GB00-0AY0

Typebeskrivelse

4505204

Størrelsesbetegnelse:

Andre

Nominell spenning:

24 V

Kapasitet:

7000 mAh

IEC-betegnelse:

Andre

Andre betegnelser:

Andre

Antall celler:

12

Modell / utførelse:

Bly

Lengde:

110 mm

Høyde inkl. poler:

186 mm

Bredde:

186 mm

Batteripakke:

Ja

Egnet for EX-applikasjoner:

Ja

Plastkapsling:

nei

Omgivelsestemperatur:

-15...50 °C

Egnet for hurtiglading:

nei

Vekt:

6100 g

SITOP UPS1100 batteri modul med vedlikeholdsfri blybatteri for SITOP DC-UPS-moduler 24 V 7 Ah DC