Siemens - SITOP UPS1600 med USB grensesnitt: 24 V DC/20 A - 6EP4136-3AB00-1AY0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 24...24 V
Sekundærspenningsområde - 18,5...27 V
Reaktiv utgangseffekt - 480 VA
Effektiv utgangseffekt - 480 W
SNMP - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4025515154228
Elnummer
4505209
Leverandørens varenummer
6EP4136-3AB00-1AY0
Typebeskrivelse
4505209
Primærspenningsområde:
24...24 V
Sekundærspenningsområde:
18,5...27 V
Reaktiv utgangseffekt:
480 VA
Effektiv utgangseffekt:
480 W
SNMP:
nei
Spenningstype:
DC
Høyde:
139 mm
Bredde:
50 mm
Dybde:
125 mm
Vekt:
0,41 kg
Egnet for nettverksadministrering:
nei
USV-teknologi:
Ikke tilkoblet