Siemens - SKILLEBRIKKE F.ENKLE KL. - 8WA1825
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type endeplate - nei
Type deleplate - Ja
Farge - Andre
Tykkelse - 1 mm
Pluggbar - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011209161450
Elnummer
1271077
Leverandørens varenummer
8WA1825
Typebeskrivelse
Rekkeklemmer 1-35 kvadrat leder
Type endeplate:
nei
Type deleplate:
Ja
Farge:
Andre
Tykkelse:
1 mm
Pluggbar:
Ja
Skillebrikke for enkel rekkeklemme 2.5, 4 og 6 mm2
ProduktbladPDF