Siemens - Skilt uten tekst - 3SB2901-2AA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bokstavelig avtrykk - Uten
Påtrykk av ISO-symbol - Andre
Farge - Sølv
Form - Rektangulær
Bredde - 18,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209028517
Elnummer
4333778
Leverandørens varenummer
3SB2901-2AA
Typebeskrivelse
4333778
Bokstavelig avtrykk:
Uten
Påtrykk av ISO-symbol:
Andre
Farge:
Sølv
Form:
Rektangulær
Bredde:
18,5 mm
Høyde:
9,5 mm
INSCRIPTION LABEL FOR GLUING ONTO LABEL HOLDER, LABEL SIZE 9.5 X 18.5MM, SILVER-COLORED, BLACK LETTERING, W/O INSCRIPTION


