Siemens - SM 1222, 8 x Relé changeover kontakt - 6ES7222-1XF32-0XB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 0
Antall digitale utganger - 8
Type digital utgang - Relé
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6940408101692
Elnummer
4546997
Leverandørens varenummer
6ES7222-1XF32-0XB0
Typebeskrivelse
4546997
Forsyningsspenning ved DC:
20,4...28,8 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
0
Antall digitale utganger:
8
Type digital utgang:
Relé
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
Ja
Utgangsstrøm:
2 A
Tillatt spenning ved utgang:
5...250 V
Type utgangsspenning:
AC/DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
10...10 ms
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
70 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
75 mm