Siemens - SM 1231 8 AI THERMO - 6ES7231-5QF32-0XB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SM 1231 8 AI THERMO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall analoge innganger - 8

  • Antall analoge utganger - 0

  • Inngang, strøm - nei

  • Inngang, spenning - Ja

  • Inngang, motstand (resistor) - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6940408101906

Elnummer

4505109

Leverandørens varenummer

6ES7231-5QF32-0XB0

Typebeskrivelse

4505109

Antall analoge innganger:

8

Antall analoge utganger:

0

Inngang, strøm:

nei

Inngang, spenning:

Ja

Inngang, motstand (resistor):

nei

Utgående signal, kan konfigureres:

Ja

Kofigurerbare Analoge innganger:

Ja

Kofigurerbare Analogeutganger:

Ja

Inngang, resistanstermometer:

nei

Inngang, termoelement:

Ja

Inngående signal, kan konfigureres:

Ja

Analoge innganger, oppløsning (bit):

15 Bit

Utgang, strøm:

nei

Utgang, spenning:

nei

Analoge utganger, oppløsning (bit):

15 Bit

Type strømtilkobling:

Skrukobling

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

45 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

75 mm

Simatic S7-1200, Analog input, SM 1231 TC, 8 AI thermocouple