Utgått

Siemens - SM322 8DORELE 24VDC, 120230VAC - 6ES7322-5HF00-0AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SM322 8DORELE 24VDC, 120230VAC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169350662

Elnummer

4504283

Leverandørens varenummer

6ES7322-5HF00-0AB0

Typebeskrivelse

4504283

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

8

Type digital utgang:

Relé

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

100 mA

Utgangsstrøm:

5 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...264 V

Type utgangsspenning:

AC/DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

Ja

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

40 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 8 DO (RELAY), 1 X 40 PIN, 24V DC, 120 - 230V AC, 5A WITH INTEGR. SNUBBER F. IND. LOADS