Utgått

Siemens - SM322 DO16 120/230VAC 0,5A - 6ES7322-1FH00-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SM322 DO16 120/230VAC 0,5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 93...264 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 0...0 V

  • Type matespenning - AC

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 16

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169350600

Elnummer

4504278

Leverandørens varenummer

6ES7322-1FH00-0AA0

Typebeskrivelse

4504278

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

93...264 V

Forsyningsspenning ved DC:

0...0 V

Type matespenning:

AC

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

16

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

93...264 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

Ja

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

0 mA

Tillatt spenning ved inngang:

0...0 V

Type digital utgang:

Triac

Utgangsstrøm:

1 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...264 V

Type utgangsspenning:

AC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

Ja

Redundansevne:

Ja

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

0...0 ms

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

40 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 16 DO, 120/230V AC, 1 A, 1 X 20 PIN