Utgått

Siemens - SM322 DO16 24VDC 0,5A HS - 6ES7322-1BH10-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SM322 DO16 24VDC 0,5A HS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 0

  • Antall digitale utganger - 16

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515069188

Elnummer

4504276

Leverandørens varenummer

6ES7322-1BH10-0AA0

Typebeskrivelse

4504276

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

0

Antall digitale utganger:

16

Type inngangsspenning:

DC

Type digital utgang:

Transistor

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

Ja

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

0 mA

Tillatt spenning ved inngang:

28,8...24,4 V

Utgangsstrøm:

0,5 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...28,8 V

Type utgangsspenning:

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

Ja

Redundansevne:

Ja

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

0,1...0,2 ms

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

40 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

Simatic S7-300, Digitalutgangsmodul SM 322 High speed, Galavanisk isolert, 16 DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 20 Pin