Utgått

Siemens - SM327 DI8 DI/DO8 24VDC 0,5A - 6ES7327-1BH00-0AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SM327 DI8 DI/DO8 24VDC 0,5A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 20,4...28,8 V

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 8

  • Antall digitale utganger - 8

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515070832

Elnummer

4504610

Leverandørens varenummer

6ES7327-1BH00-0AB0

Typebeskrivelse

4504610

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

20,4...28,8 V

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

8

Antall digitale utganger:

8

Type inngangsspenning:

DC

Type digital utgang:

Transistor

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

Ja

Kofigurerbare Digitale utganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

6 mA

Tillatt spenning ved inngang:

-30...30 V

Utgangsstrøm:

0,5 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...28,8 V

Type utgangsspenning:

DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

Ja

Redundansevne:

Ja

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

1,2...4,8 ms

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

40 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

SIMATIC S7-300, DIGITAL MODULE SM 327, OPTICALLY ISOLATED, 8 DI AND 8 DX, 24V DC, 0.5A 1 X 20 PIN, 8DX CHANNELWISE PROGRAMMABLE AS DI OR DO