Siemens - SM331 AI4,NAMUR EX - 6ES7331-7RD00-0AB0
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall analoge innganger - 4
Antall analoge utganger - 0
Inngang, strøm - Ja
Inngang, spenning - nei
Inngang, motstand (resistor) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Simatic S7
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4025515061229
Elnummer
4510439
Leverandørens varenummer
6ES7331-7RD00-0AB0
Typebeskrivelse
4510439
Antall analoge innganger:
4
Antall analoge utganger:
0
Inngang, strøm:
Ja
Inngang, spenning:
nei
Inngang, motstand (resistor):
nei
Kofigurerbare Analoge innganger:
Ja
Inngang, resistanstermometer:
nei
Inngang, termoelement:
nei
Inngående signal, kan konfigureres:
Ja
Analoge innganger, oppløsning (bit):
16 Bit
Analoge utganger, oppløsning (bit):
16 Bit
Type strømtilkobling:
Skruer-/fjærtrekkforbindelse
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
Ja
Eksplosjonsvernskategori for gass:
ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 2
Eksplosjonsvernskategori for støv:
ATEX støv-Ex-beskyttelse, kat. 2
Bredde:
40 mm
Høyde:
125 mm
Dybde:
120 mm