Utgått

Siemens - SM332 AO4, NAMUR EX - 6ES7332-5RD00-0AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SM332 AO4, NAMUR EX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall analoge innganger - 0

  • Antall analoge utganger - 4

  • Utgående signal, kan konfigureres - Ja

  • Kofigurerbare Analogeutganger - Ja

  • Analoge innganger, oppløsning (bit) - 15 Bit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515061304

Elnummer

4510443

Leverandørens varenummer

6ES7332-5RD00-0AB0

Typebeskrivelse

4510443

Antall analoge innganger:

0

Antall analoge utganger:

4

Utgående signal, kan konfigureres:

Ja

Kofigurerbare Analogeutganger:

Ja

Analoge innganger, oppløsning (bit):

15 Bit

Utgang, strøm:

Ja

Analoge utganger, oppløsning (bit):

15 Bit

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

40 mm

Høyde:

125 mm

Dybde:

120 mm

SIMATIC S7, ANALOG OUTPUT SM 332, OPTICALLY ISOLATED, 4 AO, 0/4 UP TO 20 MA, 20 PIN, FOR SIGNALS FROM HAZARDOUSAREAS CAPABLE OF DIANOST., PTB-TESTED