Utgått

Siemens - SM421 DI32 120VDC/AC - 6ES7421-1EL00-0AA0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SM421 DI32 120VDC/AC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - DC

  • Antall digitale innganger - 32

  • Antall digitale utganger - 0

  • Type inngangsspenning - AC/DC

  • Type digital utgang - Uten

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4019169046145

Elnummer

4504301

Leverandørens varenummer

6ES7421-1EL00-0AA0

Typebeskrivelse

4504301

Type matespenning:

DC

Antall digitale innganger:

32

Antall digitale utganger:

0

Type inngangsspenning:

AC/DC

Type digital utgang:

Uten

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Kofigurerbare Digitale innganger:

Ja

Inngangsstrøm (ved signal 1):

2 mA

Tillatt spenning ved inngang:

0...132 V

Redundansevne:

Ja

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

5...25 ms

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

25 mm

Høyde:

290 mm

Dybde:

210 mm

SIMATIC S7-400, SM 421 DIGITAL INPUT MODULE, FLOATING, 32 DI, 120V DC/AC