Utgått

Siemens - SM431 AI16 13BIT - 6ES7431-0HH00-0AB0

Siemens
KopierKopier
Siemens - SM431 AI16 13BIT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall analoge innganger - 16

  • Antall analoge utganger - 0

  • Inngang, strøm - Ja

  • Inngang, spenning - Ja

  • Inngang, motstand (resistor) - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4025515128960

Elnummer

4504305

Leverandørens varenummer

6ES7431-0HH00-0AB0

Typebeskrivelse

4504305

Antall analoge innganger:

16

Antall analoge utganger:

0

Inngang, strøm:

Ja

Inngang, spenning:

Ja

Inngang, motstand (resistor):

nei

Utgående signal, kan konfigureres:

nei

Kofigurerbare Analoge innganger:

Ja

Kofigurerbare Analogeutganger:

Ja

Inngang, resistanstermometer:

nei

Inngang, termoelement:

nei

Inngående signal, kan konfigureres:

Ja

Analoge innganger, oppløsning (bit):

13 Bit

Utgang, strøm:

nei

Utgang, spenning:

nei

Analoge utganger, oppløsning (bit):

13 Bit

Type strømtilkobling:

Skruer-/fjærtrekkforbindelse

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

ATEX gass-Ex-beskyttelse, kat. 3

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

25 mm

Høyde:

290 mm

Dybde:

210 mm

SIMATIC S7-400, ANALOG INPUT SM 431, NON-ISOLATED 16 AI, RESOLUTION 13 BITS, +/-10V, +/-20MA, 4 - 20MA 20 MS MODULE UPDATE