Siemens - Snortrekkbryter 2-veis 3SE7 - 3SE7160-1AE00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 2
Antall NC-kontakter - 2
Maks lengde trekkesnor - 200 m
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209567917
Elnummer
4333485
Leverandørens varenummer
3SE7160-1AE00
Typebeskrivelse
4333485
Antall NO-kontakter:
2
Antall NC-kontakter:
2
Maks lengde trekkesnor:
200 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Antall vekselkontakter:
0
Med visning av trekkkraft:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-25...-25 °C
Snortrekkbryter, metallhus,2X M25X1.5, 2NO+2NC, sperrer AC.EN ISO13850, knapp reset, 2-veis operativ, for kabler opp til 2X75m


