Siemens - Snortrekkbryter, m/sperre 3SE7 - 3SE7140-1BD00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Maks lengde trekkesnor - 130 m
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209567924
Elnummer
4333483
Leverandørens varenummer
3SE7140-1BD00
Typebeskrivelse
4333483
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Maks lengde trekkesnor:
130 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Antall vekselkontakter:
0
Med visning av trekkkraft:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-25...-25 °C
Snortrekkbryter, metallhus,1X M16X1.5, 1NO+1NC, sperrer EN ISO 13850, knapp reset, for kabler opp til 50m


