Siemens - Snortrekkbryter, uten sperre 3SE7 - 3SE7150-2DD00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Maks lengde trekkesnor - 20 m
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Antall vekselkontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209576001
Elnummer
4333478
Leverandørens varenummer
3SE7150-2DD00
Typebeskrivelse
4333478
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Maks lengde trekkesnor:
20 m
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Antall vekselkontakter:
0
Med visning av trekkkraft:
Ja
Omgivelsestemperatur:
-25...-25 °C
Snortrekkbryter, metallhus, 2X M20X1.5, 1NO+1NC, uten sperre, for kabellengde opp til 25m


