Siemens - Solid state kontaktor 5,2A 110-230VAC fjærklemmer - 3RF3405-2BB24

Siemens
KopierKopier
Siemens - Solid state kontaktor 5,2A 110-230VAC fjærklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...230 V

  • Antall faser - 3

  • Nominell driftsstrøm ved AC-3 - 5,2 A

  • For rekkemontasje - Ja

  • Nominell matespenning ved AC 60 Hz - 110...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209863361

Elnummer

4163965

Leverandørens varenummer

3RF3405-2BB24

Typebeskrivelse

4163965

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

110...230 V

Antall faser:

3

Nominell driftsstrøm ved AC-3:

5,2 A

For rekkemontasje:

Ja

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

110...230 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nullpunktkoblende:

nei

Noninell driftsstrøm le ved AC-53a:

5,2 A

SOLID-STATE Kontaktor 3-fas 3RF3 AC53 5.2A 40 grader C 48-480V / 110-230V AC 2-PH. controlled, momentan, fjærklemmer