Siemens - Solid state kontaktor 5,2A 24VDC - 3RF3405-1BB04

Siemens
KopierKopier
Siemens - Solid state kontaktor 5,2A 24VDC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 15...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 2

  • Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 5,2 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011209863286

Elnummer

4160102

Leverandørens varenummer

3RF3405-1BB04

Typebeskrivelse

4160102

Nominell matespenning ved DC:

15...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

2

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

5,2 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

2,2 kW

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

Ja

SOLID-STATE Kontaktor 3-fas 3RF3 AC53 5.2A 40 grader C 48-480V / 24V DC 2-PH. controlled, momentan, skruklemmer