Siemens - Solid state kontaktor 5,4A 110-230VAC Revers - 3RF3405-1BD24
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 110...230 V
Spenningstype for betjening - AC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 2
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V - 5,4 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011209863330
Elnummer
4160105
Leverandørens varenummer
3RF3405-1BD24
Typebeskrivelse
4160105
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
110...230 V
Spenningstype for betjening:
AC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
2
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
5,4 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
2,2 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
110...230 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
Ja


